Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Handwaschcreme alkalifrei Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532235
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     07.01
EAN/GTIN:
     4260273947228
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Handwaschcreme

Die flüssigen Handwaschcremes sind besonders anwenderfreundlich in der physikalischen Therapie. Selbst bei häufiger Anwendung bleibt die Haut glatt und geschmeidig.

Produktinformationen zur Handwaschcreme

  • 1 Kanister 10 Liter Handwaschcreme Alkalifrei
  • Mild und besonders gut verträglich
  • Hautfreundliche Basis
  • Speziell für die Handreinigung geeignet
  • Abgestimmt auf verschiedene Bedürfnisse
  • Haut bleibt glatt und geschmeidig
  • Aktive Reinigungswirkung
  • Entfernt auch vaselinehaltige Massagemittel
  • Zum Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Praxen, Hotels, Restaurants und Waschräumen

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Ausführung:
alkalifrei
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger 10l, handreiniger, cosimed handreiniger, Waschlotion, Seife, Händereinigung, Desowasch Kamille, Desowasch HR, Desowasch-soft, Orange Solvent, Esemsoft, Esemtan, Sensiva, S&M Waschlotion, Sparkanister, Softaskin, Bode Baktolin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,325* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 58,23*
€ 69,29
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 56,72*
€ 67,50
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 56,68*
€ 67,45
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 54,23*
€ 64,53
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 54,19*
€ 64,49
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 54,15*
€ 64,44
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 53,08*
€ 63,17
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 52,12*
€ 62,02
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 43,25*
€ 51,47
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,66*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,12*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,46*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,82*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.