Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Sekusept Plus 6 l Manuelle Instrumentendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-516419
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3011100
EAN/GTIN:
     4028163011103
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
instrumenten desinfektionsmittel

Ecolab Sekusept Plus Instrumentendesinfektion

Sekusept Plus mit Glucoprotamin zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten, Anästhesiematerial und Endoskopen

  • Sekusept Plus zur reinigenden Desinfektion von Instrumenten aus Metall, Kunststoff, Glas; besonders geeignet für thermolabiles Material, das desinfiziert, aber nicht sterilisiert wird: zum Beispiel Anästhesiezubehör, flexible Endoskope
  • der innovative Wirkstoff Gucoprotamin vereinigt die positiven Eigenschaften der etablierten Wirkstoffe (Wirksamkeit, biologische Abbaubarkeit, Reinigungsvermögen, Anwenderfreundlichkeit)
  • Instrumente nach Gebrauch in Sekusept-Plus-Lösung einlegen und auf vollständige Benetzung achten, nach vorgeschriebener Einwirkzeit der Lösung entnehmen und abspülen
  • Standzeit der Sekusept-Plus-Lösung: unbelastet in der abgedeckten Instrumentenwanne 14 Tage; belastete Lösung täglich frisch ansetzen (RKI-Richtlinie)
  • Sekusept Plus mit VAH-Listung, RKI-Listung

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Sekusept entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
PZN:
06952670

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenreiniger, Instrumentenreinigung, Instrumentensterilisation, Hygienereiniger, Desinfektionslösung, Reinigungspulver, Reinigungskonzentrat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
6
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 127,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,03*
€ 204,71*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 127,73*
€ 152,00
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 125,02*
€ 148,77
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 124,96*
€ 148,70
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 122,09*
€ 145,29
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 122,03*
€ 145,22
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 121,96*
€ 145,13
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 117,30*
€ 139,59
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 117,24*
€ 139,52
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 99,50*
€ 118,41
pro Kanister
1 Kanister enthält 6 Liter (ab € 16,58334* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.