Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Incidin Pro Flächendesinfektion 2 Liter Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte und alkoholbeständige Flächen aller Art


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-516109
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3076680
EAN/GTIN:
     4028163076690
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

Incidin Pro Flächendesinfektion

Incidin Pro Flächendesinfektion von Ecolab ist der neue Standard in der Profi-Reinigung und Desinfektion von Oberflächen durch die Smart-Balanced-Formel. Diese Formel bietet Schnelligkeit, Effektivität und Verträglichkeit. Für die Fläche bedeutet Incidin Pro das volle PROgramm. Die Flächendesinfektion Incidin Pro wurde umfangreich mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch geprüft. Flächendesinfektion Incidin Pro sollte im medizinischen Alltag nicht fehlen. Ecolab bietet ein umfangreiches Sortiment zur Desinfektion mit Incidin an.

Produktinformationen zu Incidin Pro Flächendesinfektion

  • Flasche 2 Liter
  • Flächendesinfektion schnell, effektiv, verträglich
  • Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte und alkoholbeständige Flächen aller Art
  • Gebrauchslösung durch verdünnen mit Wasser
  • Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen
  • Zusammensetzung pro 100 g gleich 10,0 g 2-Phenoyethanol, 8,0 g N,N-bis-(3-Aminopropyl)dodecylamin, 7,5 g Benzalkoniumchlorid
  • Effektive Desinfektion und Reinigung
  • Zeit- und Kostenersparnis durch kurze Einwirkzeiten bei niedrigen Anwendungskonzentrationen
  • Hervorragende Reinigungsleistung
  • Kompatibel mit Incidin Dry Wipes System
  • VAH-/DGHM-/DVV-/IHO-gelistet
Wirkungssprektrum von Incidin Pro Flächendesinfektion
  • Breites Wirkungsspektrum 
  • Bakterizid (multiresistente Erreger, wie z. b. MRSA, MRGN etc.eingeschlossen)
  • Levurozid
  • Tuberkulozid
  • Mykobakterizid
  • Begrenzt viruzid (u. a. HIV, HBV, HCV und Influenza eingeschlossen)
  • Begrenzt viruzid plus (zusätzl. zu den behüllten Viren, schließt Adeno-, Noro- und Rotavirus ein)
  • Norovirus (MNV)
  • Adenovirus
  • Polyomavirus (SV40)
  • Rotavirus

Flächendesinfektion Incidin Pro wirkt Bakterien abtötend (bakterizid), wirkt abtötend gegen Hefepilze (levurozid). Tuberkolosebakterien werden abgetötet (tuberkulorid). Incidin Pro wirkt gegen behüllte Viren (begrenzt viruzid) und zusätzlich gegen Adeno-, Noro- und Rotavieren (begrenzt viruzid plus). Es wirkt ebenfalls gegen hochansteckende Noroviren, welche meist Magen-Darm-Erkrankungen verursachen und gegen Adenoviren, die eine Vielzahl von Erkrankungen z. B. der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes oder der Binde- und Hornhaut des Auges auslösen können. Sie können von Mensch zu Mensch übertragen werden und über verunreinigte Gegenstände. Polyomaviren sind unbehüllte DNA-Viren, die u. a. beim Menschen zu persistierenden Infektionen führen können (Infektiologie: Überdauern von Krankheitserregern in Rückzugsräumen). Rotaviren sind die häufigste Ursache für schwere Durchfallerkrankungen bei Mensch und Tier. Incidin Pro Flächendesinfektion ist auch als Kanister 6 Liter erhältlich.

Anwendungsbereiche von Incidin Pro Flächendesinfektion
  • Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte
  • Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art
  • Reinigung, Desinfektion und Pflege in einem Arbeitsgang
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Ecolab Incidin Pro entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenblättern.

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Liter
PZN:
10179388

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel ecolab, desinfektionslösung, Hygienereiniger, Flächenreinger, Flächenreinigung, Incides, Reinigungslösung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 31,75*
€ 44,54*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 42,58*
€ 58,69*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 50,68*
€ 69,27*
€ 4,19*
ab € 53,63*
€ 76,04*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 44,54*
€ 53,00
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 43,84*
€ 52,17
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 41,50*
€ 49,39
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 40,95*
€ 48,73
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 40,91*
€ 48,68
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 40,87*
€ 48,64
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 40,75*
€ 48,49
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 40,71*
€ 48,44
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 31,75*
€ 37,78
pro Flasche
1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 15,875* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMETRA
8929538
ab € 3,02*
Zubehör
Ecolab
10033125
ab € 10,21*
Zubehör
Ecolab
10010279
ab € 8,645*
Zubehör
Schülke
136101
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.