| |
|
| Artikel-Nr.: 537-516088 Herst.-Nr.: 3050470 EAN/GTIN: 4028163050485 |
| | | |
|
| | |
| Ecolab Instrumentendesinfektion Sekusept aktiv
Komplettlösung für aktive Reinigung und kompromisslose Desinfektion, Reinigungspulver
Die Reinigung von kontaminiertem Instrumentarium ist eine der wichtigsten Vorraussetzungen für die effektive Desinfektion. Fest anhaftende Verschmutzungen wie z. B. Blut, Proteine, Körpersektrete usw., die durch z. B. aldehydhaltige Produkte noch fixiert werden, können den Desinfektionserfolg stark beeinträchtigen. Weil von kontaminierten Instrumenten ein hohes Infektionsrisiko ausgeht, ist auch zum Personenschutz die sofortige Desinfektion des Instrumentariums nach der Anwendung empfehlenswert. Durch die hohe Reinigunsleistung und die nicht-eiweißfixierenden Eigenschaften von Sekusept aktiv wird eine sichere Desinfektion bei hoher Reinigungsleistung gewährleistet. Bedingt durch die Bauweise sind bei einer Vielzahl von Instrumenten (insbesondere Endoskope und MIC-Instrumente) hohe Anforderungen an die Reinigung gestellt, die mit Sekusept aktiv erfüllt werden. - Sekusept aktiv ist VAH-gelistet, gemäß DGHM-Richtlinie begutachtet und zertifiziert, RKI-gelistet
- RKI-gelistet für den Wirkungsbereich A, wirksam gegen Bakterien einschließlich Mycobakterien und Hefen; wirksam gegen Bakteriensporen; viruzid nach EN 14476
- kurze Einwirkzeiten mit maximaler Reinigungsleistung
- umfassend materialverträglich
- schaumarm
- gut lösliches Granulat
- keine Unverträglichkeit mit anderen Wirkstoffen
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Sekusept entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pulver 1,5 kg | PZN: | 04681505 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stechbeckenreinigung, Steckbeckenklarspüler, Steckbeckenreiniger, desinfektionsmittel ecolab, desinfektionslösung, desinfektionsmittel medizinische instrumente, Instrumentenreiniger, Instrumentenreinigung, Instrumentensterilisation, Hygienereiniger, Ecolab, Bettendesinfektion, Reinigungspulve |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Eimer | € 5,50* | ab € 56,55* | € 73,19* | | | | | | | | | 4 | | pro Eimer | € 4,19* | ab € 65,0075* | € 86,0325* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 68,93* | € 88,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|