Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-516060 Herst.-Nr.: 03000333 EAN/GTIN: 5033848038442 |
| |
|
| | |
| Der universelle Wandspender für Falthandtücher, Papierhandtuch-Spender, Handtuch-Spender - Wandspender für gefaltete Papierhandtücher
- der Falthandtuchspender mit Sichtfenster ermöglicht Füllstandskontrolle
- Material schlagfester Kunststoff
- Farbe weiß
- Abmessungen LBT 15,9 x 28,7 x 14,2 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | klein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 9,72* | € 11,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,37* | € 16,15* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,44* | € 16,32* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,15* | € 16,53* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,45* | € 23,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|