Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Incidin Liquid Schnelldesinfektion Flasche 1 Liter Gebrauchsfertige Flächendesinfektion


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-516029
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3096220
EAN/GTIN:
     4028163011349
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

Incidin Liquid Schnelldesinfektion

Die gebrauchsfertige Schnellflächendesinfektion Incidin Liquid von Ecolab ist für alle alkoholbeständigen Flächen auch in Risikobereichen geeignet. Die Flächendesinfektion Incidin Liquid wurde umfangreich mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch geprüft. Incidin Liquid wirkt schnell, aldehydfrei und noroviruzid. Schnelldesinfektion Incidin Liquid sollte im medizinischen Alltag nicht fehlen, wenn schnelle Wirksamkeit und rasche Abtrocknung auf allen Oberflächen erforderlich ist. 

Produktinformationen zu Incidin Liquid Schnelldesinfektion

  • 1 Liter Flasche
  • Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion
  • Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte und alkoholbeständige Flächen aller Art
  • Zusammensetzung in 100g sind als Wirkstoffe enthalten: 35g 2-Propanol, 25g 1-Propanol
  • Angenehmer Geruch
  • Schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung
  • Sehr gute Anwenderverträglichkeit
  • VAH/DGHM-/IHO gelistet
  • Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen
Wirkungssprektrum von Incidin Liquid Schnelldesinfektion
  • Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien (auch Tbc) und Pilze
  • Gegen Viren einschliesslich Hepatitis-B-Viren (HBV), AIDS-Erreger (HIV) und Rota-Viren
  • Bakterizid (multiresistente Erreger, wie z. b. MRSA, MRGN etc.eingeschlossen)
  • Levurozid
  • Tuberkulozid
  • Begrenzt viruzid (u. a. HIV, HBV, HCV und Influenza eingeschlossen)
  • Begrenzt viruzid plus 
  • Norovirus (MNV)
  • Adenovirus
  • Polyomavirus (SV40)
  • Rotavirus

Schnelldesinfektion Incidin Liquid wirkt Bakterien abtötend (bakterizid), wirkt abtötend gegen Hefepilze (levurozid). Tuberkolosebakterien werden abgetötet (tuberkulorid). Incidin Liquid wirkt gegen behüllte Viren (begrenzt viruzid) und zusätzlich gegen Adeno-, Noro- und Rotaviren (begrenzt viruzid plus). Es wirkt ebenfalls gegen hochansteckende Noroviren, welche meist Magen-Darm-Erkrankungen verursachen und gegen Adenoviren, die eine Vielzahl von Erkrankungen z. B. der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes oder der Binde- und Hornhaut des Auges auslösen können. Sie können von Mensch zu Mensch übertragen werden und über verunreinigte Gegenstände. Polyomaviren sind unbehüllte DNA-Viren, die u. a. beim Menschen zu persistierenden Infektionen führen können (Infektiologie: Überdauern von Krankheitserregern in Rückzugsräumen). Rotaviren sind die häufigste Ursache für schwere Durchfallerkrankungen bei Mensch und Tier.

Anwendungsbereiche von Incidin Liquid Schnelldesinfektion
  • Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte
  • Alkoholische Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Flächen aller Art
  • Einsetzbar bei Metallen, Kunststoffen und alkoholbeständigen, lackierten Oberflächen, zum Beispiel Behandlungseinheiten
  • Zum Wischen oder Sprühen
  • Hohe Desinfektionsleistung auch in Risikobereichen
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Ecolab Incidin Liquid entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenblättern.

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
PZN:
07503098

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Hygienereiniger, Flächenreinger, Flächenreinigung, Incides, Reinigungsschaum
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
18
€ 5,50*
ab € 7,35*
€ 11,21*
5 Tage
13
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 15,09*
1 Tag
3
€ 5,00*
ab € 16,97*
€ 24,45*
€ 4,19*
ab € 16,13*
€ 24,45*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,21*
€ 13,34
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,35* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMETRA
8929538
ab € 4,42*
Zubehör
Ecolab
10033125
ab € 10,21*
Zubehör
Ecolab
10010279
ab € 8,26334*
Zubehör
Schülke
136101
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.