Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch & Neumann Silikonschlauch I-Ø 5mm, A-Ø 8mm 25m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-508005
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3100508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Silikonschlauch
silikonschlauch

Deutsch-Neumann Silikonschlauch

Transparenter Schlauch aus Silikonkautschuk VMQ, Länge 25m

  • Pharmacopoeia DAB
  • Biokompatibilität Cytotoxizität (USP-Klasse 1-6), Hämolyse, Pyrogenität, Sensibilisierung, Dermatologische Irritationen, Implantationen (90 Tage) nach ISO 10993-1 (Biologische Beurteilung von Medizinprodukten)
  • lebensmittelechter, transparenter Silikonschlauch mit Härte 55 Shore A
  • Laborschlauch mit Temperaturbeständigkeit von -60°C bis 200°C, kurzzeitig bis 260°C
  • schlauchpumpengeeignet, BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600 EP-Europ.
  • Spezifikationen: Innen-Ø 5mm, Außen-Ø 8mm, Wandung 1,5mm, Rollenlänge 25m
Weitere Informationen:
Größe:
25 m
Maße:
ID 5 mm,AD 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborbedarf, Laborausstattung, Qualitätsschlauch, Schlauchverbindung, Schlauchrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 48,54*
€ 61,89*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,03*
€ 77,63*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 77,51*
€ 93,79*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,9416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7000032493
€ 9,00*
Sonstiges
Aesculap
JG523R
€ 24,33*
Sonstiges
AMPri
8126
€ 3,06*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41582004
€ 3,31*
Sonstiges
Deutsch & Neumann
3100812
€ 120,05*
Sonstiges
Servoprax
A4 5701
€ 8,15*
Sonstiges
Megro
MEG 122190
€ 16,84*
Sonstiges
Meditrade
1251M
€ 2,98*
Sonstiges
Servoprax
H8 1525240
€ 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.