Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort BORT Narbenbruch-Bandage Gr. 2, 1 Stück Bauchbandage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-492113
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     104050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdominal Bandage
Abdominal Stütze
Abdominalbandage
Abdominalstütze

Narbenbruch-Bandage

Die elastische Bandage von Bort dient zur Narbenbruchkompression bei Narbenbruch, Narbeninsuffizienz oder bei Bauchmuskelschwäche/-lähmung. Die Bandage unterstützt bei Bindegewebsschwäche im Bauchbereich.

Produktinformationen zur Narbenbruch-Bandage

  • Kunststoffverstärkte, abgerundete Silikonpelotte, individuell positionierbar
  • Mit zwei Verstärkungsstäben
  • Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
  • Bauchbandage in Größe 2: Höhe 21 cm, Umfang Taille 95-125 cm, Pelotte 18x10 cm cm, ovale Form 
  • Farbe: weiß
  • MED-Plus: abnehmbarer Pelottenbezug aus weichem Frottee

Pflegehinweis zur Narbenbruch-Bandage

  • Bandage in lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden. Klettverschluss schließen, um Beschädigungen anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen und an der Luft trocknen, Hitze vermeiden.

Weitere Informationen zu BORT Narbenbruch-Bandagen in der Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 2
Textilkennzeichen:
55% Polyester, 35% Polyamid, 10% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Band Bauchbandage, Narbenbruch Band, Narbenbruch Bandage, Narbenbruchband, Narbenbruchbandage, abdominal bandage bort, abdominal bandage, Spezialbandage, Bauchbandage, Stützbandage, Mobilitätshilfe, Korsett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 70,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,75*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 67,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,11*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 65,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,20*
€ 65,48
pro Stück
ab 16 Stück
€ 61,16*
€ 65,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 55,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
01.93
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.