| |
|
| Artikel-Nr.: 537-492101 Herst.-Nr.: 114520 EAN/GTIN: 4005862133626 |
| | |
|
| | |
| StabiloGen Eco Im modernen Design ist diese Bandage in vielen Größen erhältlich, so auch für Kinder. Die klassiche Kniebandage besitzt eine hochelastische Beugezone, welche die Kniekehle schont auch bei längerem Tragen. Die Silikonpelottee stabiliesiert und entlastet das Kniegelenk. Produktinformationen zur Bandage
- Bandage StabiloGen Knie Eco Jeans-Optik Gr. M Plus
- d-Maß (Wade) 29 - 33 cm
- f-Maß (Oberschenkel) 40 - 44 cm
- Elastizität, Stabilität und hoher Tragekomfort durch ein SOFTflex-Gestrick
- Kompressions-Klasse II
- Rechts wie links tragbar
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Eco-Plus: weiche Oberflächenstruktur, hochelastische Beugezone, Silikonhaftrand ab Gr. XXL
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe M Plus | Textilkennzeichen: | 57% Polyamid, 28% Elastodien, 8% Elasthan, 7% Viskose | PZN: | 13911542 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,13* | € 46,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,30* | € 51,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|