| |
|
| Artikel-Nr.: 537-492089 Herst.-Nr.: 215930 EAN/GTIN: 4005862133534 |
| | |
|
| | |
| BORT Hallux-Valgus-SchieneDer Erhalt der Beweglichkeit ist gerade wenn man älter wird die Basis, um am aktiven Leben teilzunehmen. Die Artikel der BORT Generationsserie helfen älteren Menschen, den Anforderungen des Alltags gerecht zu werden und weiter am sozialen Leben teilzuhaben. Eine korrigierende oder postoperative Stabilisierung der Großzehe und des Großzehengrundgelenkes übernimmt diese Soft-Orthese. Die stufenlose Einstellung kann den Druck regulieren und eine Ringpelotte auf Höhe des Großzehengrundgelenkes entlastet. - feste und dynamische Stabilisierungselemente für die Anwendung je nach Bedarf
- weiches Material für angenehmen Tragekomfort
- Farbe blau
- Größe 1 links
- Schuhgrößen 36 - 39
- Pflegehinweis: Hallux-Valgus-Bandage mit lauwarmem Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden, Klettverschluss schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen, an der Luft trocknen, Hitze vermeiden
Weitere Informationen zur Anwendung von BORT Hallux-Valgus-Schienen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe 1 | Ausführung: | links | Textilkennzeichen: | 86% Polyamid, 14% Elasthan | PZN: | 13911795 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,02* | € 24,91* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,76* | € 30,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|