Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort BORT Select GenuZip Gr. M Plus rechts Spezialbandage zur Entlastung und Stabilistation des Kniegelenks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-492029
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     114390
EAN/GTIN:
     4005862049286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
BORT Select GenuZip Kniebandage

Bandage mit seitlichem Reißverschluss

Diese hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression stabilsiert und entlastet das Kniegelenk mit Silikonpelotten. Ein längselatische Dehnungszone gewährleistet einen optimalen Sitz in allen Beugewinkeln.
  • modernste Stricktechnologie für höchstem Tragekomfort
  • SOFTflex Plus-Funktionsgestrick, Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
  • weiche samtige Oberflächenstruktur
  • leicht an- und abzulegen durch seitlichen Reißverschluss
  • hochelastische Kniekehlenpolster
  • seitliche Stabilisierung durch je einen Spiral-Feder-Stab
  • Abschlussrand abgekettelt und weich
  • sicherer Sitz durch Silikonhaftrand
  • Kompressionsklasse 2
  • sehr gute Passform durch ein Plus-Größen-System
  • Farbe haut
  • Größe M Plus rechts
  • d-Maß (15 cm unterm Knie) 29 - 33 cm
  • f-Maß (15 cm oberhalb Kniescheibe) 40 - 44 cm
Weitere Informationen, Hinweise zur Anwendung und Größentabelle der BORT select GenuZip Kniebandagen in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Größe:
Größe M Plus
Farbe:
hautfarben
Ausführung:
rechts
Textilkennzeichen:
65% Polyamid, 29% Elastodien, 5% Elasthan, 1% Silikon
PZN:
05540037
Weitere Suchbegriffe: bort kniebandage medium, kniebandage, kniebandage bort, Bandage, Kompression, Sportbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
01.93
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.