| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490228 Herst.-Nr.: 00-915-SE002 EAN/GTIN: 4260068626741 |
| | | |
|
| | |
| Eco Wipes Spendereimer ungefüllt Das wiederbefüllbare Feuchttuch-Spendersystem Eco Wipes von Dr. Schumacher ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der spülmaschinenfeste Spendereimer kann mit getränkten Vliestüchern befüllt werden, die dann hygienisch aus dem Vliestuchspender entnommen werden können. Das etikettierbare System wurde speziell für die Flächendesinfektion entwickelt und ist mit allen handelsüblichen Flächendesinfektionsmitteln kombinierbar. Die Eco Wipes Vliestücher können auch zur Reinigung von Medizinprodukten verwendet werden. Als optionales Zubehör kann ein Wandhalter separat dazubestellt werden. Produktinformationen zum Eco Wipes Spendereimer ungefüllt - 6 leere, runde Spendereimer (Volumen 5 Liter)
- Nachfüllbarer Mehrweg-Vliestuchspender für Eco Wipes Feuchttücher
- Zur Befüllung mit Eco Wipes Vliestuchrollen und Tränkung mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Für die hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Vliestücher
- Schnelle und unkomplizierte Reinigung und Desinfektion, gute Wirkstoffabgabe
- Absolut dicht und wiederverschließbar, spülmaschinenfest bis 60°C
- Beschriftung mit speziellem Etikett zur Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfallsdatum möglich
- Material: Eimer aus Polyethylen und Polypropylen
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
- Begutachtet
Anwendung des Eco Wipes Spendereimers ungefüllt - Befüllung mit Eco Wipes Vliestuchrollen
- Tränkung mit geeigneten Reinigungsmitteln: für gebrauchsfertige oder nach Herstellerangaben angesetzte Desinfektionsmittel (Schnelldesinfektionsmittel, Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten)
- Flächen und Gegenstände sorgfältig mit den getränkten ECO WIPES abwischen und abtrocknen lassen (Einwirkzeit beachten)
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln können die Tücher nach Tränkung über einen Zeitraum von 28 Tagen verwendet werden
- Anwenderlösung ist durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt
- Tücher einzeln abreißbar, einzelne Entnahme aus der Applikationsöffnung
- Nachfolgende Tücher geschützt durch die große Auffangschale mit Deckel
- Siehe Produktdatenblatt für weitere Hinweise zur Anwendung (Befüllung, Reinigung, Desinfektion)
Anwendungsgebiete des Eco Wipes Spendereimers ungefüllt - Mehrweg-Vliestuchspendersystem zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art
- Flächendesinfektion und Reinigung in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen, der pharmazeutischen Industrie, in Laboren sowie in der Lebensmittelindustrie und Küchen
- Besonders geeignet für patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Patientenliegen, alle Arbeitsflächen
- Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluss zur Verfügung steht oder eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist
Weitere Informationen zur Schnelldesinfektion mit den Tüchern Eco Wipes finden Sie im Produktdatenblatt. Eco Wipes sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | rund | Inhalt: | 6 x 5 l | PZN: | 14374939 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchttuchspender, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Gummieimer, Industrieeimer, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Vliestuchspender, desinfektions tuch desomed, dekontaminations tücher, gummieimer 5l, Vliestucheimer, Vliestuch-Spendersystem, Spendereimer, Applikator-Eimer, Eco, Wipes, Desinfektion, Reinigung, Vliestücher, Feuchttücher, Spendersystem, Inventar, Medizinprodukte, nachfüllbar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 5,03334* | € 7,35334* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 5,22* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,12004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|