Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490221 Herst.-Nr.: 00-235-T100 EAN/GTIN: 4260241966879 |
| | | |
|
| | |
| CLEANISEPT® Wipes FORTE MAXI Die alkoholfreien Tücher zur Schnelldesinfektion von Dr. Schumacher zeichnen sich durch eine komfortable, zeitsparende Anwendung und umfangreiche Wirksamkeit aus. CLEANISEPT® Wipes FORTE MAXI eignen sich zur viruziden Desinfektion von mittelgroßen Flächen in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung. Die gebrauchsfertigen Desinfektionstücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen und enthalten keine Aldehyde und Phenole. Produktinformationen zu CLEANISEPT® Wipes FORTE MAXI - Pack mit 100 Tüchern
- Tuchgröße 20 x 22 cm
- Umfangreiche, schnelle Wirkung
- Gebrauchsfertige, vorgetränkte Desinfektionstücher
- Zur viruziden Desinfektion von Medizinprodukten, medizinischen Inventar und mittelgroßen Flächen
- VAH- / IHO-gelistet, ÖGHMP
- Das Produkt ist vollumfänglich begutachtet
- 100 g Lösung enthalten: 0,4 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,2 g Didecyldimethylammoniumchlorid.
- DESOTEX® WIPE SYSTEM - Tücher zur hygienischen Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders
Wirkungsspektrum von CLEANISEPT® Wipes FORTE MAXI - Bakterizid
- Levurozid
- Viruzid (inkl. Polio-, Adeno-, Noroviren und SV40 / Papova / Polyomaviren)
- Fungizid
Anwendungsbereiche von CLEANISEPT® Wipes FORTE MAXI
- Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischm Inventar und Flächen aller Art, insbesondere in Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung
- Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Medizinprodukten
- Nur zur professionellen Anwendung
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und Umgang mit CLEANISEPT® Wipes FORTE MAXI sowie zu Maßnahmen bei Unfällen finden Sie im Produkt- und im Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Tücher | PZN: | 14307305 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektions tuch desomed, dekontaminations tücher, desinfektionsreiniger tücher, Desinfektionstücher, Schnelldesinfektion, alkoholfrei, Hygienetücher, Reinigungstücher, Maxitücher, Wipes, Nachfülltücher, Ultraschallkopfreinigung, Sonden, Softpack |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 7,24* | € 10,84* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,21* | € 10,85* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,23* | € 13,60* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,19* | ab € 9,77* | € 15,07* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,70* | ab € 10,72* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0721* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|