| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490140 Herst.-Nr.: 00-201-010-02 EAN/GTIN: 4064791006517 |
| | | |
|
| | |
| BIGUANID Fläche NR Konzentrat zur Flächendesinfektion Das reinigungsstarke flüssige Konzentrat wird angewendet zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Flächen aller Art, besonders ideal für Linoleum und PVC. BIGUANID Fläche NR von Dr. Schumacher enthält keine Aldehyde noch Phenole, besitzt ein mit breites Wirkspektrum und bietet eine gute Materialverträglichkeit. Produktinformationen zu BIGUANID Fläche NR - 1 l Dosierflasche
- Reinigungsstarkes Flüssigkonzentrat
- Keine Geruchsbelästigungen
- Ideal für Linoleum und PVC
- Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar
- Zur Desinfektion und Reinigung von abwaschbaren nicht porösen Flächen
- Frei von Aldehyden und Phenolen
- Wirkt auf Basis von Ammoniumverbindungen
- Gute Materialverträglichkeit
- Enthälte einen Korrossionsschutz
- VAH- / IHO-gelistet, ÖGHMP
- Das Produkt wurde vollumfänglich begutachtet
- 100 g Lösung enthalten: 16 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoni-umchlorid
Wirkungsspektrum von BIGUANID Fläche NR - Bakterizid
- Levurozid
- Begrenzt Viruzid (MVA)
Anwendungsbereiche von BIGUANID Fläche NR - Für alle Bereiche mit hohen hygienischen Anforderungen
- Medizinisches Inventar
- Flächen aller Art
- Lebensmittelverarbeitung
- Großküchen
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Liter |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 1000ml, Badewannendesinfektion, Badewannenreiniger, Flächenreiniger, Wischdesinfektionsmittel, Hygiene, Schnelldesinfektionsmittel, Flächenwischdesinfektion, Konzentrat, Lebensmittel, Vliestuchspender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,55* | € 19,57* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,48* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,48* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|