Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher PERFEKTAN® NEU 5 Liter Kanister Instrumentendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490096
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-136-050
EAN/GTIN:
     4260068626017
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger

PERFEKTAN® NEU

Die Instrumentendesinfektion von Dr. Schumacher ist ein aldehydfreies Konzentrat zur manuellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten im Ultraschallbad und von Endoskopen. PERFEKTAN® NEU verfügt über eine ausgezeichnete Reinigungskraft und ist wirksam bei Tuberkulozid. Das anwenderfreundliche Flüssigkonzentrat ist auf Basis von Alkylaminen und vermeidet eine unerwünschte Eiweißfixierung bei der Reinigung. 

Produktinformationen zu PERFEKTAN® NEU

  • 5 l Kanister 
  • Reinigung von chirurgischen Instrumenten im Ultraschallbad
  • Ausgezeichnete Reinigungskraft und dabei sehr materialschonend
  • Anwenderfreundlich und frei von Aldehyden und Phenolen
  • Auf Basis von Alkylaminen
  • Das Produkt ist vollumfänglich begutachtet
  • VAH- / IHO-gelistet
  • 100 g Lösung enthalten: 3,6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan- 1,3-diamin
Wirkungsspektrum von PERFEKTAN® NEU
  • Bakterizid 
  • Tuberkulozid
  • Levurozid 
  • Begrenzt viruzid inkl. HBV, HIV, HCV
Anwendungsbereiche von PERFEKTAN® NEU
  • Ideal zur desinfizierenden, nicht fixierenden Reinigung von medizinischen Instrumenten, Endoskopen und Dentalinstrumenten
  • Desinfektion von medizinischem Instrumentarium
  • Zum Einsatz im Ultraschallbad geeignet
  • Nicht geeignet für die Desinfektion von Larynxmasken

Weitere Informationen und Hinweise zum Desinfektionsmittel PERFEKTAN® NEU sowie Maßnahmen bei Unfällen finden Sie im Produkt- und im Sicherheitsdatenblatt. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
01833860

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenreinigung, instrumentendesinfektion 5 liter, instrumenten desinfektionsmittel, instrumentendesinfektion dr. schumacher, Perfektan, manuelle Aufbereitung, aldehydfrei, phenolfrei, Instrumenten-Desinfektion, Instrumentendesinfektionsmittel, Desinfektionsmittel, Instrumente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 75,51*
€ 97,09*
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 75,41*
€ 97,21*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 97,21*
€ 115,68
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 94,65*
€ 112,63
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 94,58*
€ 112,55
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 92,80*
€ 110,43
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 92,74*
€ 110,36
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 92,68*
€ 110,29
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 91,24*
€ 108,58
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 91,17*
€ 108,49
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 75,41*
€ 89,74
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 15,082* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-904-010
ab € 4,21*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,94*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,03*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,45*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-108-005
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.