| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490093 Herst.-Nr.: 00-204-010 EAN/GTIN: 4260068621579 |
| | | |
|
| | |
| CLEANISEPT® Konzentrat zur Flächendesinfektion Das flüssige Konzentrat von Dr. Schumacher ist ein Flächendesinfektionsmittel mit guter Reinigungskraft. Der Reiniger kann für medizinisches Inventar, nichtinvasive und alkoholempfindliche Medizinprodukten, wie Inkubatoren, sowie Flächen verwendet werden. Die aldehyd- und phenolfreie Desinfektion CLEANISEPT® ist auf quartären Ammoniumverbindungen aufgebaut und enthält weder Alkohol noch Parfüm. Die Herstellung erfolgt nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hohen Qualitätsstandards. Produktinformationen zu CLEANISEPT® - 1 l Dosierflasche
- Desinfektionsmittelkonzentrat mit guter Reinigungskraft
- Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung
- Gute Materialverträglichkeit
- Aldehydfrei, phenolfrei, alkohol- und parfümfrei
- Klare, farblose Flüssigkeit
- Listungen nach ÖGHMP, VAH, IHO
- 100 g Lösung enthalten 3,33 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 6,66 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
- BAuA-Nr.: N-48487
Wirkungsspektrum von CLEANISEPT® - Bakterizid (inkl. MRSA)
- Begrenzt viruzid
- Levurozid (C. albicans)
- SV40/Papovaviren
- Rotaviren
Anwendungsbereiche von CLEANISEPT® - Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Inkubatoren
- Flächendesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art
- Für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss
- Als alkoholische Schnelldesinfektion verwendbar
- Hervorragend geeignet zur Flächendesinfektion von abwaschbaren nicht porösen und alkoholempfindlichen Flächen
- Für Acrylglas geeignet
Weitere Informationen und Hinweise zur Flächendesinfektion und Reinigung mit CLEANISEPT® finden Sie im Produkt- und im Sicherheitsdatenblatt. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | PZN: | 01834724 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Badewannenreiniger, Konzentrat, Medizinproduktereiniger, Wischdesinfektion, Schnelldesinfektion, Vliestuchspendersystem, Inventar, Acryl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,01* | € 16,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,41* | € 20,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,51* | € 20,88* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 15,24* | € 21,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 11,01* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|