Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher PERFEKTAN® NEU 1 Liter Dosierflasche Instrumentendesinfektion


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490080
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-136-010
EAN/GTIN:
     4260068626048
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
instrumentendesinfektion dr. schuma...
instrumenten desinfektionsmittel

PERFEKTAN® NEU

Die Instrumentendesinfektion von Dr. Schumacher ist ein aldehydfreies Konzentrat zur manuellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten im Ultraschallbad und von Endoskopen. PERFEKTAN® NEU verfügt über eine ausgezeichnete Reinigungskraft und ist wirksam bei Tuberkulozid. Das anwenderfreundliche Flüssigkonzentrat ist auf Basis von Alkylaminen und vermeidet eine unerwünschte Eiweißfixierung bei der Reinigung. 

Produktinformationen zu PERFEKTAN® NEU

  • 1 l Dosierflasche
  • Reinigung von chirurgischen Instrumenten im Ultraschallbad
  • Ausgezeichnete Reinigungskraft und dabei sehr materialschonend
  • Anwenderfreundlich und frei von Aldehyden und Phenolen
  • Auf Basis von Alkylaminen
  • Das Produkt ist vollumfänglich begutachtet
  • VAH- / IHO-gelistet
  • 100 g Lösung enthalten: 3,6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan- 1,3-diamin
Wirkungsspektrum von PERFEKTAN® NEU
  • Bakterizid 
  • Tuberkulozid
  • Levurozid 
  • Begrenzt viruzid inkl. HBV, HIV, HCV
Anwendungsbereiche von PERFEKTAN® NEU
  • Ideal zur desinfizierenden, nicht fixierenden Reinigung von medizinischen Instrumenten, Endoskopen und Dentalinstrumenten
  • Desinfektion von medizinischem Instrumentarium
  • Zum Einsatz im Ultraschallbad geeignet
  • Nicht geeignet für die Desinfektion von Larynxmasken
Weitere Informationen und Hinweise zum Desinfektionsmittel PERFEKTAN® NEU sowie Maßnahmen bei Unfällen finden Sie im Produkt- und im Sicherheitsdatenblatt. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
PZN:
01833848

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: instrumentendesinfektion 1 liter, Perfektan, Instrumentenreinigung, manuelle Aufbereitung, aldehydfrei, phenolfrei, Instrumenten-Desinfektion, Instrumentendesinfektionsmittel, Desinfektionsmittel, Instrumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 21,40* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 31,03*
€ 36,93
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-904-010
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.