Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher PERFEKTAN® ENDO 5 l Kanister Instrumentendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490028
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-121-050-01
EAN/GTIN:
     4260068620947
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion

PERFEKTAN® ENDO

Das aldehydfreie Konzentrat von Dr. Schumacher ist zur manuellen Instrumentendesinfektion und zur desinfizierenden Vorreinigung von Endoskopen geeignet. PERFEKTAN® ENDO reinigt materialschonend und die antimikrobielle Wirksamkeit gewährleistet ein hohes Maß an Personalschutz wären der Aufbereitung.

Produktinformationen zu PERFEKTAN® ENDO

  • 5 l Kanister 
  • Frei von Aldehyden und Phenolen
  • Ideal zur desinfizierenden Vorreinigung von Endoskopen
  • Ausgezeichnete Reinigungskraft
  • Patentiertes Wirkstoffprinzip
  • Hervorragende antimikrobielle Wirksamkeit, hohes Maß an Personalschutz während der Instrumentenaufbereitung 
  • Materialschonendes Konzentrat
  • Klare, grüne Lösung
  • VAH-gelistet, IHO-gelistet
  • 100 g Lösung enthalten: 3,75 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat, 5,63 g Didecylmethyloxyethylammoniumpropionat
Wirkungsspektrum von PERFEKTAN® ENDO
  • Bakterizid
  • Begrenzt viruzid inkl. HBV / HIV / HCV
  • Levurozid (Candida albicans)
  • Tuberkulozid (M. terrae)
  • Papova- / Polyomaviren
Anwendungsbereiche von PERFEKTAN® ENDO
  • Zur desinfizierenden, nicht fixierenden Reinigung von Instrumenten und Endoskopen
  • Zum Einsatz im Ultraschallbad geeignet
  • Nicht geeignet für die Aufbereitung von Larynxmasken
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit PERFEKTAN® ENDO sowie zum Verhalten bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Produkt- und dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
01971303

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel aseptoman 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel medizinische instrumente, Perfektan, Instrumentenreinigung, manuelle Aufbereitung, aldehydfrei, Instrumenten-Desinfektion, Instrumentendesinfektionsmittel, Instrumente, Hygiene
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 74,84*
€ 96,92*
6 Tage
3
pro Behälter
Frei Haus
ab € 118,58*
€ 145,97*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 96,92*
€ 115,33
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 94,31*
€ 112,23
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 94,25*
€ 112,16
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 92,47*
€ 110,04
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 92,40*
€ 109,96
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 92,34*
€ 109,88
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 90,92*
€ 108,19
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 90,86*
€ 108,12
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 74,84*
€ 89,06
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 14,968* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-904-010
ab € 4,21*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,94*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,03*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,45*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-108-005
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.