Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Rollicel Liegenrollen 50cm x 50m ohne Beschichtung 9 Rollen 2-lagiges Ärztekrepp


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-481004
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     3750-50
EAN/GTIN:
     4250016430056
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Meditrade Rollicel Liegenabdeckung unbeschichtet

Ärzterollen, Liegenrollen, Ärztekrepp ohne Beschichtung

2-lagige Liegenabdeckungen auf Rollen aus Zellstoff

  • Liegenrollen Farbe weiß
  • Hygienepapier aus saugfähigem Tissue
  • mikroperforierte und reißfeste Liegenschutzbezüge
  • Rollenlänge 50m, Breite 50cm, Abrissbreite 36cm
  • Liefereinheit 9 Rollen

Weitere Informationen:
Maße:
50 cm x 50 m
Ausführung:
ohne Beschichtung
PZN:
11350482
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
240
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 23,26*
€ 32,38*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 36,66*
€ 48,45*
4 Tage
58
pro Karton
€ 5,90*
ab € 36,62*
€ 48,46*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,38*
€ 38,53
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 28,78*
€ 34,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Kartonage
ab 27 Kartonagen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 9 Rollen (ab € 2,58445* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servoprax
HX 28505
ab € 13,56*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-07
ab € 20,43*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,37*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,24*
Sonstiges
Megro
AKZ 370605
ab € 10,68*
Sonstiges
Meditrade
3739-100
ab € 23,17*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 33,43*
Sonstiges
Weber & Weber
I4K33N-50-GELB
ab € 4,34*
Sonstiges
Weber & Weber
M70N-50-GRÜN
ab € 10,98*
Sonstiges
Servoprax
K7 59
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.