Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunath Hose Ohorn Größe III / L forstgrün Mischgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-470318/III
Hersteller:
     Kunath
Herst.-Nr.:
     330507072-00000L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arzthose
Praxishose
arzthose

Berufsbekleidung für Medizin, Therapie und Pflege

  • bequeme Form
  • Rundumgummizug
  • Hose mit einer Gesäßtasche
  • Größe: III/ L
  • Farbe: forstgrün
  • Mischgewebe (MG): 50 % Baumwolle, 50 % Polyester


Medizinische Berufsbekleidung wird auftragsbezogen gefertigt, Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

Weitere Informationen:
Farbe:
forstgrün
Größe:
Gr.III/ L
Textilkennzeichen:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Berufshose, Berufskleidung, Medizinbekleidung, Arztbekleidung, Therapiebekleidung, Pflegebekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.