Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunath Hose Ohorn Größe I / S forstgrün Mischgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-470318/I
Hersteller:
     Kunath
Herst.-Nr.:
     330507072-00000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arzthose
Praxishose
arzthose

Berufsbekleidung für Medizin, Therapie und Pflege

  • bequeme Form
  • Rundumgummizug
  • Hose mit einer Gesäßtasche
  • Größe: I/ S
  • Farbe: forstgrün
  • Mischgewebe (MG): 50 % Baumwolle, 50 % Polyester


Medizinische Berufsbekleidung wird auftragsbezogen gefertigt, Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

Weitere Informationen:
Farbe:
forstgrün
Größe:
Gr.I/ S
Textilkennzeichen:
50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Berufshose, Berufskleidung, Medizinbekleidung, Arztbekleidung, Therapiebekleidung, Pflegebekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.