Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunath Hose Ohorn Größe II / M forstgrün Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-470315/II
Hersteller:
     Kunath
Herst.-Nr.:
     330501072-00000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arzthose
Praxishose
arzthose

Berufsbekleidung für Medizin, Therapie und Pflege

  • bequeme Form
  • Rundumgummizug
  • Hose mit einer Gesäßtasche
  • Größe: II/ M
  • Farbe: forstgrün
  • 100 % Baumwolle (BW)


Medizinische Berufsbekleidung wird auftragsbezogen gefertigt, Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

Weitere Informationen:
Farbe:
forstgrün
Größe:
Gr.II/ M
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Berufshose, Berufskleidung, Medizinbekleidung, Arztbekleidung, Therapiebekleidung, Pflegebekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.