Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Deppe Instru Plus 5 Liter Instrumentendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-461030
Hersteller:
     Dr. Deppe
Herst.-Nr.:
     601327
EAN/GTIN:
     4260181253909
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
instrumentendesinfektion 5 liter
instrumenten desinfektionsmittel

Instru Plus

Für alle handelsüblichen thermostabilen und thermolabilen Instrumente, insbesondere für flexible und starre Endoskope, endoskopisches Zusatzinstrumentarium und Anästhesiezubehör ist das hochwirksame Instru Plus geeignet. Gemäß RKI ist die angenehm riechende Desinfektion von DrDeppe viruzid. Die anwenderfreundliche Instrumentendesinfektion Instru Plus ist sehr gut Material verträglich und wirtschaftlich im Einsatz. 

Produktinformationen zu Instru Plus

  • Instrumentendesinfektion in verschiedenen Gebindegrößen
  • Hochwirksam
  • Sehr gute Materialverträglichkeit
  • Wirtschaftliche Einsatzkonzentrationen
  • Angenehmer Geruch
  • Schutz hochwertiger Instrumente - zur Aufbereitung wird vollständig deionisiertes Wasser empfohlen (besonders zur Schlussspülung)
Wirkungsspektrum von Instru Plus
  • Bakterizid (gem. VAH, EN 13727, EN 13624, hohe Belastung)
  • Levurozid (gem. VAH, EN 13727, EN 13624, hohe Belastung)
  • Tuberkulozid (EN 14348 M.-terrae, hohe Belastung)
  • Fungizid (EN 13624, ohne Belastung)
  • Viruzid
  • Adenovirus
  • Murines Norovirus
  • Poliovirus
  • SV 40
  • BVDV/Vaccinia

Instru Plus von DrDeppe wirkt schnell und umfassend gegen behüllte und unbehüllte Viren (viruzid). Die Keime und Viren werden abgetötet (bakterizid) auch Krankheitserreger für Tuberkulose bei Mensch und Tier oder auch Leprabakterien (tuberkulozid). Es wirkt abtötend gegen Hefepilze, wie z. B. Candida albicans (levurozid). Pilze oder ihre Sporen werden abgetötiet oder ihr Wachstum für die Zeit der Wirksamkeit verhindert (fungizid). Eine Vielzahl von Erkrankungen z. B. der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes oder der Binde- und Hornhaut des Auges können durch Adonoviren ausgelöst werden. Die hochansteckenden Noroviren verursachen meist Magen-Darm-Erkrankungen. Ein Virus aus der Familie der Polyomaviridae ist das SV40 - Simian-Virus 40. Das Virus, auch genannt "Affenvirus 40) gehört zur Gattung der Betapolyomaviren und kann unter bestimmten Umständen Tumore hervorrufen. Das Vovines Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) ist eng verwandt mit dem Erreger der klassischen Schweinepest sowie der Border Disease der Schafe. Das Vacciniavirus gehört zu den Pockenviren und ist ein behülltes DNA-Virus. Das Poliovirus löst beim Menschen die Kinderlähmung aus.

Anwendungsbereiche von Instru Plus
  • Alle Bereiche mit ärztlichem Instrumentarium im Einlegeverfahren der Aufbereitung
  • Alle gängigen Zirkulationsverfahren (Kaltverfahren)
  • Handelsübliche thermostabile und thermolabile Instrumente
  • Flexible und starre Endoskopieinstrumente
  • Endoskopisches Zusatzinstrumentarium
  • Anästhesiezubehör

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
PZN:
01291206

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenaufbereitung, Instrumentenpflege, Praxishygiene, Endoskopaufbereitung, Ultraschallbadzusatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 10,40* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 70,31*
€ 83,67
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 68,57*
€ 81,60
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 68,53*
€ 81,55
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 65,53*
€ 77,98
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 65,50*
€ 77,95
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 65,46*
€ 77,90
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 64,99*
€ 77,34
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 52,00*
€ 61,88
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,94*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-908-040
ab € 52,55*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,03*
Zubehör
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.