Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bexamed WaterStop Ampullarium Pro Red Plane 29 x 24 x 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-452061
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     N180031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullarium
Ampullen-Etui
Ampullen-Spender
Ampullenetui

Bexamed Ampullarium Pro Red Plane

Das Ampullarium für professionellen Einsatz mit besonders großen Platzangebot.


  • mit äußernen Klarsichtfach geeigent für eine Medikamentenbestandsliste
  • herausnehmbares Innenfach mit Kletthaft
  • Platz für ca. 100 Ampullen
  • Material: abwaschbares, vor Nässe und Schmutz schütztendes planenähnliches Material - Polyester-Nylon mit Planeüberzug
  • Farbe: rot
  • Reflexstreifen: gelb
  • Außenmaße: ca. 29 x 24 x 8,5 cm
  • Lieferumfang: 1 Ampullarium (ohne Inhalt)
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Pro Red
    Weitere Suchbegriffe: Ampullenspender, ampullarium rot, ampullarium, Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,98*
    € 63,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,00*
    € 61,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 51,95*
    € 61,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,32*
    € 57,50
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 48,29*
    € 57,47
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 48,25*
    € 57,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,72*
    € 56,79
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 47,68*
    € 56,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,02*
    € 55,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,43*
    € 45,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.