Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bexamed WaterStop Ampullarium Light Blue 13 x 18 x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-452057
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     N180026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullarium
Ampullen-Etui
Ampullen-Spender
Ampullenetui
Bexamed WaterStop Ampullarium Light Blue

Notfalltasche für Stechampullen, z.B. Aspisol, Heparin, usw. finden in der Innentasche des Ampullariums optimalen Platz. Das gut geposterte Material schütz empfindliche Medikamente vor Sonneneinstrahlung und mechanische Beschädigung.

  • Platz für ca. 40 Ampullen
  • herausnehmbares Innenfach mit Kletthaft
  • mit äußernen Klarsichtfach geeigent für eine Medikamentenbestandsliste
  • aus strapazierfähigem Material – Polyester-Nylon oder Plane
  • Außenmaße: ca. 13 x 18 x 6 cm
  • Farbe: blau
  • Lieferumfang: 1 Notfalltasche (ohne Inhalt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Light Blue
Weitere Suchbegriffe: Ampullenspender, ampullarium, Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.