| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449332 Herst.-Nr.: 50-302 EAN/GTIN: 4045504503028 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Wandhaartrockner Hotello Serie Valera+ - Besonders für Bereiche mit normaler Benutzerfrequenz (z.B. Sportstätten oder Hotelbäder) geeignet
- Automatische Auslösung durch Abnahme der Handdüse
- Laufzeit bis Wiedereinhängen der Handdüse oder automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Minuten
- Flexibler Schlauch mit drehbarer, wärmeisolierter Handdüse
- Stromanschluss verdeckt an Wandauslass oder mit dem vormontierten Kabel mit Konturenstecker
- Robuster Motor mit einer Lebensdauer von mehr als 1.500 Stunden
- Effektive Luftleistung: 54 Kubikmeter pro Stunde
- Luftgeschwindigkeit: 900 l/min
- Gesamtleistung: 1.400 Watt
- Spannung: 220 bis 240 Volt
- Frequenz: 50 oder 60 Hertz
- Schutzklasse II
- Schutzart IP 34
- Schnellmontagehalterung für Wandmontage ohne Öffnen des Geräts
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Für Aufputzmontage
- Maße (HxBxT): 550 x 190 x 130 mm mit Schlauch und Handdüse
- Maße (HxBxT): 238 x 147 x 112 mm ohne Schlauch und Handdüse
- Schlauchlänge: 1200 mm
- ABS-Kunststoff weiß
- Einsatzgebiete: besonders für halböffentliche Bereiche mit normaler Benutzerfrequenz geeignet
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,94* | € 182,85* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,06* | € 193,44* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,19* | € 200,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|