Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Papierhandtuchspender Serie Omikron II Alu elox./Kunst.weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449315
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     35-756
EAN/GTIN:
     4045504357560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Air-Wolf Papierhandtuchspender Serie Omikron II für verborgenen Einbau 600 Tücher

  • Für verdeckten Einbau, z.B. in Hängeschrank oder hinter Spiegel (für Benutzer ist nur das Papier sichtbar)
  • Frei befüllbar mit bis zu 600 Papierhandtüchern in handelsüblicher C- oder Z-Falzung
  • Papierentnahme aus ABS-Kunststoff weiß
  • Befüllung von oben durch Aufklappen der Gehäuseabdeckung
  • Frontplatte teilweise offen, daher nicht geeignet für reguläre Aufputzmontage
  • Deckelschließung mit Arretiernocken
  • Mit Rückwand und Anti-Stau-Vorrichtung
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • Für Einbaumontage
  • Maße (HxBxT): 324 x 285 x 118 mm
  • Gesamthöhe bei geöffnetem Deckel: 450 mm
  • Aluminium eloxiert
  • Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereich
  • Lieferform: 1 Stüch

Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff weiß
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender air-wolf, falthandtuchspender, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 176,50*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 186,48*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.