Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Desinfektionsmittelspender Omikron II 1,0 l Alu eloxiet Mit Verschlussblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449285
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     35-451
EAN/GTIN:
     4045504354514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Air-Wolf Desinfektionsmittel- und Seifenspender Serie Omikron II 1 Liter

  • Mit kurzem Bedienhebel und Verschlussblende
  • Mit leerer 1000 ml Euroflasche (28 mm Gewindehals­durchmesser)
  • Frei befüllbar mit Desinfektionsmitteln, Händewaschlotionen, Flüssigseifen, Massageölen etc.
  • Bedienung durch Drücken auf den Edelstahl-Bedienhebel, auch geeignet für Ellbogenbedienung
  • Befüllung durch Nachfüllen oder Auswechseln der Flasche
  • Edelstahlpumpe mit geradem Saugrohr
  • Austauschbare Pumpe
  • Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub, einstellbar in 2 Stufen
  • Gehäuse mit Pumpe autoklavierbar bis 121° Celsius
  • Mit Wandhalter aus Kunststoff und fünf Wechselclips zur  Kennzeichnung
  • Vier-Punkt-Befestigung
  • Inklusive Befestigungsmaterial für Aufputzmontage
  • Maße (HxBxT): 330 x 95 x 168 mm (mit Bedienhebel)
  • Maße (HxBxT): 292 x 95 x 168 mm (ohne Bedienhebel)
  • Gehäuse: Aluminium eloxiert
  • Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Lieferform: 1 Stück

Hinweis: Bei vandalismusgefährteten Bereichen wird der Einsatz von Verschlussblenden empfohlen.

Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium eloxiert
Inhalt:
1000 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 148,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,78*
€ 157,13*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.