| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449137 Herst.-Nr.: 20-142 EAN/GTIN: 4045504201429 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Serie Sigma Waschtischeinbau-Kombination aus zwei verschiedenen Elementen Papierhandtuchspender: - Frei befüllbar mit ca. 300 Papierhandtüchern in handelsüblicher Z- oder Interfold-Falzung
- Papierentnahme aus Metall
- Befüllung von vorne durch Herabklappen der Papierschublade
- Vom ersten bis zum letzten Papier gleichmäßiger Druck auf den innenliegenden Federboden durch 2 adaptive Stahlfedern
- Mit Einheitsschloss
Abfallbehälter: - Mit feuerhemmender Einwurfklappe mit 20 Liter Volumen
- 4 Innenhaken für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels
- Mit Einheitsschloss
Eigenschaften: - Vier-Punkt-Befestigung durch Verschraubung oder mit seitlichen Haltewinkeln
- Für Montage unter den Waschtisch
- Maße (HxBxT): 596 x 300 x 310 mm
- Edelstahl gebürstet
- Einsatzgebiete: öffentliche, mäßig frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Waschtischeinbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falthandtuchspender, Faltpapierspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, falthandtuchspender air-wolf, edelstahl abfallbehälter, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| |