| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449136 Herst.-Nr.: 20-140 EAN/GTIN: 4045504201405 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Serie Sigma Wandeinbau-Kombination aus zwei verschiedenen Elementen Papierhandtuchspender: - Frei befüllbar mit ca. 300 Papierhandtüchern in handelsüblicher Z- oder Interfold-Falzung
- Papierentnahme aus Metall
- Befüllung durch Herabklappen der Frontplatte
- Mit Anti-Stau-Vorrichtung
- Mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss
Abfallbehälter: - Mit 16 Liter Volumen
- Behälter zur Entleerung herausnehmbar
- Mit Griff zur Entleerungund Einwurföffnung oben
- Mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels
Eigenschaften: - Mit 15 mm umlaufendem Blendrahmen
- Für Einbaumontage, inklusive Befestigungswinkeln
- Auch für Gipskartonwände geeignet
- Maße (HxBxT): 980 x 330 x 121 mm
- Edelstahl gebürstet
- Einsatzgebiete: öffentliche, mäßig frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Wandeinbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falthandtuchspender, Faltpapierspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, falthandtuchspender air-wolf, edelstahl abfallbehälter, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| |