| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449007 Herst.-Nr.: 20-708 EAN/GTIN: 4045504207087 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Abfallkorb Serie Lambda 36 Liter Produktdetails: - Abfallkorb mit 36 Liter Volumen
- Edelstahl poliert
- Zur Entsorgung gebrauchter Papierhandtücher
- Verwendung mit oder ohne Abfallbeutel
- Nach unten konisch zulaufend zur einfacheren Entnahme des Abfallbeutels
- Besonders feinmaschig
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Mit Wandhalterung
- Für Aufputzmontage oder bodenstehend
- Universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Maße (HxBxT): 500 x 350 x 255 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Inhalt: | 36 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, air-wolf abfallkorb, papierhandtuchkorb, Abfalleimer, Müllbehälter, Mülleimer, Edelstahlbehälter, Abfallentsorgung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 87,06* | € 113,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 88,60* | € 115,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|