Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nika Ideal Color Idealbinde 8 cm x 5 m lila 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-431024
Hersteller:
     Nika
Herst.-Nr.:
     1150908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
  • NIKA Ideal Color dauerelastische Idealbinde
  • mit kurzem Zug für Fixier-, Stütz- und Entlastungsverbände und komprimierende Verbände in der Erst- und Folgeversorgung
  • ca. 88 % Baumwolle, 11 % Polyamid, 1 % Polyurethan, Dehnung ca. 80 %    
  • mit Verbandklammern und Endableimung                       
  • Länge ca. 5 m gedehnt
  • Breite: 8 cm
  • Farbe: lila
  • Faltschachtel à 10 Stück 
Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 5 m
Farbe:
lila
Textilkennzeichen:
88% Baumwolle, 11% Polyamid, 1% Polyurethan
PZN:
14236077
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,9694* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,95*
€ 217,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,92*
€ 214,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,35*
€ 205,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,23*
€ 197,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,47*
€ 176,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.