Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mayer Drehstuhl MYoptimax Netzrücken schwarz mit Armlehnen Bürostuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-426003/01
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2475/AL/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Gesundes Sitzen mit MYopotimax 2475, dem professionellen Drehstuhl mit überzeugend bequemem Sitzkomfort.
  • Der Bürostuhl ist stufenlos höhenverstellbar durch den LGA-geprüften Sicherheitslift.
  • Stoffpolstersitz schwarz
  • Netzrücken schwarz
  • Armlehnstuhl
  • höhenverstellbare Lordosenstütze mit Andruckregulierung des Rückens
  • Standardausstattung mit großen Rollen für Teppichböden, Rollen für harte Böden auf Anfrage
  • Synchronmechanik mit indvidueller Gewichtseinstellung
  • Abmessungen: Gesamthöhe 94-106 cm, Sitzhöhe 44-56 cm, Sitztiefe 45 cm, Sitzbreite 48 cm


Optionale Polster- und Kunstlederfarben finden Sie in der Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Armlehnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,41*
€ 344,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.