Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-426002/03 Herst.-Nr.: 2475/03 EAN/GTIN: 4032376003619 |
| |
|
| | |
| Gesundes Sitzen mit MYopotimax 2475, dem professionellen Drehstuhl mit überzeugend bequemem Sitzkomfort. - Der Bürostuhl ist stufenlos höhenverstellbar durch den LGA-geprüften Sicherheitslift.
- Stoffpolstersitz schwarz
- Netzrücken rot
- höhenverstellbare Lordosenstütze mit Andruckregulierung des Rückens
- Standardausstattung mit großen Rollen für Teppichböden, Rollen für harte Böden auf Anfrage
- Synchronmechanik mit indvidueller Gewichtseinstellung
- Abmessungen: Gesamthöhe 94-106 cm, Sitzhöhe 44-56 cm, Sitztiefe 45 cm, Sitzbreite 48 cm
Optionale Polster- und Kunstlederfarben finden Sie in der Produkt-PDF.
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Ausführung: | ohne Armlehnen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl mayer sitzmöbel, Einrichtung, Sitzgelegenheit |
| | |
| |