| |
|
| Artikel-Nr.: 537-422040 Herst.-Nr.: 148-102-018 EAN/GTIN: 04064468004907 |
| |
|
| | |
| Die Spitzen bestehen aus einer Silberlegierung mit optimaler Wärmeleitfähigkeit, die das Anhaften von Gewebe an der Pinzettenspitze verhindert. Durch die gute Wärmeableitung von Silber wird erreicht, dass die Temperatur an der Spitze der bipolaren Pinzette während der Koagulation 100°C nicht übersteigt und somit den Non-Stick-Effekt ermöglicht. Dies ist insbesondere für die Neuro-Chirurgie geeignet. Außerdem wird dadurch das mühsame und zeitraubende Reinigen der Pinzettenspitze erleichtert. - bipolare Pinzette, Koagulationspinzette
- gerade
- stumpf
- Spitze 2,0 mm
- Länge: 180 mm
Vorteile der bipolaren Non-Stick-Pinzetten: - kein Verkleben der Pinzettenspitze
- kein Abreinigen während der OP
- besonders gute thermische Eigenschaften
- Non-Stick Effekt bleibt dauerhaft erhalten
- kompatibel mit allen gängigen Elektrochirurgie-Geräten (Sonderanfertigungen möglich)
Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Ausführung: | stumpf, Spitze 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |