Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argentum non-stick Pinzette bipolar 11 cm gerade stumpf 1,0 mm Instrumente zum Fassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-422039
Hersteller:
     Micromed
Herst.-Nr.:
     148-102-011
EAN/GTIN:
     04064468004839
Suchbegriffe:
Bipolare Koagulationspinzette
Bipolare Pinzette
Koagulationspinzette
Kühlpinzette
Die Spitzen bestehen aus einer Silberlegierung mit optimaler Wärmeleitfähigkeit, die das Anhaften von Gewebe an der Pinzettenspitze verhindert.
Durch die gute Wärmeableitung von Silber wird erreicht, dass die Temperatur an der Spitze der bipolaren Pinzette während der Koagulation 100°C nicht übersteigt und somit den Non-Stick-Effekt ermöglicht.
Dies ist insbesondere für die Neuro-Chirurgie geeignet. Außerdem wird dadurch das mühsame und zeitraubende Reinigen der Pinzettenspitze erleichtert.

  • bipolare Pinzette, Koagulationspinzette
  • gerade
  • stumpf
  • Spitze 1,0 mm
  • Länge: 110 mm

Vorteile der bipolaren Non-Stick-Pinzetten:

  • kein Verkleben der Pinzettenspitze
  • kein Abreinigen während der OP
  • besonders gute thermische Eigenschaften
  • Non-Stick Effekt bleibt dauerhaft erhalten
  • kompatibel mit allen gängigen Elektrochirurgie-Geräten (Sonderanfertigungen möglich)
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Ausführung:
stumpf, Spitze 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Wärmeableitpinzette, bipolare koagulationspinzette, Pinzette, Argentum, Instrument, bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,90*
€ 444,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,82*
€ 436,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.