Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micromed Bipolare Pinzette 13 cm innen abgewinkelt 3,0 mm Instrument zum Fassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-422012
Hersteller:
     Micromed
Herst.-Nr.:
     140-113-013
EAN/GTIN:
     04064468002897
Suchbegriffe:
Bipolare Koagulationspinzette
Bipolare Pinzette
Koagulationspinzette
bipolare pinzette abgewinkelt
Die bipolare Multifunktionspinzette gehört zum optionalen Zubehör und ist eine spezielle Entwicklung zur Entfernung von Stielwarzen und Fibromata pendulantia. Sie kann bei allen Elektrochirurgischen Geräten mit bipolarer Funktion angeschlossen werden.
Bei der Entfernung der Fibroma Pendulans und den Stielwarzen bedarf es keiner Exzision und eine chirurgische Naht ist nicht mehr notwendig. Die Behandlung ist unblutig und es entstehen keine Narben. Es bedarf keiner Betäubung der Hautoberfläche.
An der Basis wird das Fibroma Pendulans oder die Stielwarze mit der Pinzette erfasst und durch eine Impulsauslösung über den Fußschalter durch eine Koagulation von der Haut getrennt.

  • Bei dieser einfachen und schnellen Methode kommt es zu keiner Nachblutung, da alle zuführenden Gefäße koaguliert werden. 
  • Durch die sofortige Koagulation während des Schneidens kann keine viralinfizierte Ausbreitung von Viren der Stielwarze oder des Fibroma Pendulans erfolgen.
  • Endseitig an den Griffteilen schließen Schnittflächen an, welche nach innen zueinander abgewinkelt sind. Somit erfolgen die Koagulation, der Schneidevorgang und die Entnahme gleichzeitig.
  • Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die nach innen gebogenen Schnittflächen die Arbeitsgeschwindigkeit beschleunigt wird.
  • Zudem ist eine Verletzungsgefahr im Vergleich zu einem Skalpell oder einer Elektrode für den Patienten und den Operateur wesentlich geringer.

  • für schnelles, unblutiges und sauberes Arbeiten
  • bipolare Pinzette, Koagulationspinzette
  • innen abgewinkelt
  • Breite: 3 mm
  • Länge: 130 mm
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: bipolare koagulationspinzette, bipolare pinzette gekrümmt, Multifunktionspinzette, Instrument, bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.