Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPri Zahnwatterollen 5 x 300 g, Ø 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-417037
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     09060
EAN/GTIN:
     4044941040752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Watterolle
Zahnwatterolle
watterolle

AMPri Med-Comfort Zahnwatterollen

Dentalwatterollen für den Einsatz bei der Zahnbehandlung, Zahnpflege, Zahnkosmetik

  • unsterile Zahnwatterollen aus reiner Baumwolle 
  • hohe Saugkraft, kein Ankleben oder Ansaugen
  • Einmal-Dentalwatterollen zur äußeren Anwendung
  • Watterollen chlorfrei gebleicht
  • Medizinprodukt Klasse 1 gemäß Anhang Richtlinie 93/42/EWG
  • Abmessungen der Watterollen Länge 4cm, Ø 14mm, Farbe weiß
  • Verpackungseinheit: 5x300g, ca. 1.725 Stück Zahnwatterollen
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Dentalwatte, Dentalpraxisbedarf, Polsterwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Gramm (ab € 0,01515* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,07*
€ 40,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,90*
€ 39,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,45*
€ 31,48
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AIR-WOLF
20-708
ab € 86,98*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
10313
ab € 152,02*
Sonstiges
NOBAMED
974118
ab € 1,23*
Sonstiges
SCHMITZ medical
222.1530.0
ab € 374,70*
Sonstiges
Servoprax
H9 999
ab € 8,49*
Sonstiges
Söhngen
1005056
ab € 0,28*
Sonstiges
Servoprax
H8 1525380
ab € 35,66*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-WEIß
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.