Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMITZ medical OP-Hocker aufgepolsterter Sitzronde Klassischer OP-Stuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-020019
Hersteller:
     SCHMITZ medical
Herst.-Nr.:
     222.1530.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitshocker
Laborhocker
OP-Hocker
Reinraumdrehstuhl

OP-Hocker

Der OP-Hocker von Schmitz & Söhne ist ein unentbehrlicher Helfer für die tägliche Behandlungs-Routine in der Praxis oder im OP. Die klassische Sitzform des Hockers bietet einen hohen Sitzkomfort. Der Hocker ist höhenverstellbar mithilfe einer Gasfeder. Am Fußkreuz des Hockers sind 5 Kunststoffrollen angebracht.

Produktinformationen zum OP-Hocker

  • Klassischer OP-Stuhl
  • 5-Fußkreuz aus Chromnickelstahl 18/10
  • Mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm
  • Sitzronde aufgepolstert
  • Mit elektrisch leitendem Bezug schwarz
  • Höhenverstellung 485-655 mm über Gewindespindel mit Arretierung gegen Herausdrehen
  • Sichere Arbeitslast 135 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinraumstuhl, laborhocker rollen, laborhocker, laborhocker schwarz, Schmitz, OP-sitz, OP-Stuhl, Hocker, ohne Lehne, keine Lehne, Sitz, Stuhl, sitzen, OP, Operation, operativ, Spezialpolstersitz, Komfort, höhenverstellbar, Höhenverstellung, Gasfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,35*
€ 525,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,65*
€ 516,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 433,07*
€ 515,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,03*
€ 510,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 428,45*
€ 509,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 427,87*
€ 509,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,13*
€ 499,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,60*
€ 443,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.