Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPri Zahnwatterollen 5 x 300 g, Ø 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-417035
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     09060
EAN/GTIN:
     4044941040738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Watterolle
Zahnwatterolle
watterolle

AMPri Med-Comfort Zahnwatterollen

Dentalwatterollen für den Einsatz bei der Zahnbehandlung, Zahnpflege, Zahnkosmetik

  • unsterile Zahnwatterollen aus reiner Baumwolle 
  • hohe Saugkraft, kein Ankleben oder Ansaugen
  • Einmal-Dentalwatterollen zur äußeren Anwendung
  • Watterollen chlorfrei gebleicht
  • Medizinprodukt Klasse 1 gemäß Anhang Richtlinie 93/42/EWG
  • Abmessungen der Watterollen Länge 4cm, Ø 10mm, Farbe weiß
  • Verpackungseinheit: 5x300g, ca. 3.400 Stück Zahnwatterollen
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Dentalwatte, Dentalpraxisbedarf, Polsterwatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
210
€ 6,95*
ab € 20,19*
€ 30,86*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,10*
€ 36,02*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,02*
€ 42,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Gramm (ab € 0,01607* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AIR-WOLF
20-708
ab € 87,07*
Sonstiges
NOBAMED
974118
ab € 1,23*
Sonstiges
SCHMITZ medical
222.1530.0
ab € 372,53*
Sonstiges
Servoprax
H9 999
ab € 8,54*
Sonstiges
Söhngen
1005056
ab € 0,28*
Sonstiges
Servoprax
H8 1525380
ab € 35,49*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-WEIß
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.