Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy KETTLEBELL 10kg m. Chromhantel/Chromgriff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410290
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     6410
EAN/GTIN:
     4020676007390
Suchbegriffe:
Chromhantel
Kettlebell
Kugelhantel
kettlebell 10kg

Kettlebell Black

Mit den Kettlebells trainieren Sie gleich mehrere Muskelgruppen im Körper, insbesondere im Rücken- und Hüftbereich. Der Chromgriff sorgt dabei für einen sicheren und stabilen Griff.

Produktinformationen zum Kettlebell Black

  • Gewicht 10 kg
  • Farbe Anthrazit
  • Material Gusseisen verchromt, Stahl, Chrom
  • Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, trendy, gewicht, fitness, krafttraining, training, koordination, körperbeherrschung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.