| |
|
| Artikel-Nr.: 537-410214 Herst.-Nr.: 67085 EAN/GTIN: 4020676011755 |
| |
|
| | |
| Tone Loop Diese Fitnessbänder sind gleichermaßen für den Muskelaufbau in Rehabilitation und Aerobic geeignet und für ein vielseitiges Training verschiedener Muskelgruppen einsetzbar. Die Bänder besitzen keine Naht und sind dadurch enorm strapazierfähig. Produktinformationen zum Tone Loop - Extra Extra Stark
- Zugkraft 18 - 20 kg
- Stärle 1,3 mm
- Farbe Grau
- Für bereits trainierte Muskulatur
- Maße 30 x 5 cm
- Material Gummi
- Individualisierbar
Weitere Informationen: | | Ausführung: | xx-heavy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fitnessbandschleife, Muskelaufbau, muskelaufbau, Trainingsgerät, Yoga, Yogaband, Dehnungshilfe, Streckhilfe, trendy, tone loops, fitnessbänder, fitnessband, trainieren, training, sport, fitness, rehabiliation, muskelgruppe, trainingsge |
| | |
| |