Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Bureba Ball 65 cm anthrazit inkl. Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410138
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     7240A
EAN/GTIN:
     4020676006904
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball 65 cm durchmesser

Bureba® Ball

Der Bureba® Ball wurde speziell für das Heimtraining entwickelt und mit Übungsbeispielen bedruckt.

Produktinformationen zum Bureba® Ball

  • Farbe Anthrazit
  • Ø 65 cm
  • Max. Belastungsgrenze 200 kg
  • Material PVC 6P frei
  • Inklusive Verkaufspackung
  • Inklusive Pumpe
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, trendy, ball, gymnastikball, bureba ball, übungen ball, sitzball, ball zum sitzen, sport, übungen, training, trainieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendy
6023
ab € 146,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.