Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Ball Ständer Edelstahl Medi Bureba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-410035
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     6023
EAN/GTIN:
     4020676001961
Suchbegriffe:
trendy
aufbewahrungssystem
bureba aufbewahrung
aufbewahrung bälle

Bureba Ballständer

Der Gymnastikballständer eignet sich optimal für die Aufbewahrung aller gängigen Gymnastikbälle bis zu einer Größe von 95 cm.

Produktinformationen zum Ballständer

  • Für 10 Bälle
  • 5x Ballhalter Ø 40 cm
  • 5x Ballhalter Ø 30 cm
  • Größe 195 cm
  • Ø 100 cm
  • Ballhalter sind frei beweglich
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Material Stahl, pulverbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: aufbewahrung ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendy
7030A
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.