| |
|
| Artikel-Nr.: 537-398021 Herst.-Nr.: 30220 EAN/GTIN: 7649989411303 |
| | |
|
| | |
| Hypertones, basisches Gel auf Meerwasser-Basis mit aktivem Sauerstoff. Neutralisiert schnell und langanhaltend Gerüche und eliminiert wundtypische Erreger. ActiMaris Wundgel ist besonders zur Reinigung stark fibrinös oder eitrig belegter, infizierter und übelriechender Wunden und zur Auffüllung von tiefen Defektwunden geeignet. Mit ActiMaris Wundgel können - akute, chronische, thermische und chemische Wunden
- Eintrittspforten urologischer Katheter, PEG-Sonden und Drainagen
gereinigt, befeuchtet und dekontaminiert werden. Können aufgrund der Herausforderungen im Praxisalltag die längeren Einwirkzeiten für stark fibrinbelegte und übel riechende Wunden nicht eingehalten werden, ist ActiMaris Wundgel ergänzend zur Wundspülung optimal geeignet, da das Wundgel mit der Wunde lange in Kontakt bleibt. Vorteile von ActiMaris Wundgel - Aktive, schnelle und langanhaltende Geruchsreduktion
- Entzündungsminderung
- Abschwellende Eigenschaften
- Tiefenwirkung
- Lange Verwendungsdauer und einfache Lagerung
- erhöhter Salzgehalt von 3 % NaCl (Sal Maris) und 0,2 % NaOCl sorgen für eine intensive Reinigung
Inhalt: 20 g pro Tube Weitere Hinweise zur Anwendung des ActiMaris Wundgels in der Produkt-PDF. ActiMaris Wundgel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | PZN: | 10259006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydrogel, Wundgel, Wundpflegegel, Pflegecreme, Regenerationscreme, Braun Wundreinigung, Wundheilung, Hautreinigungsgel, Wundbefeuchtungsgel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Tube | € 5,50* | ab € 11,23* | € 16,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,07* | € 22,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 20 Gramm (ab € 0,5615* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|