| |
|
| Artikel-Nr.: 537-377032 Herst.-Nr.: 11116 EAN/GTIN: 4026533000139 |
| |
|
| | |
| NEOJECT® safety KanülenDie Sicherheits-Ultradünnwandkanülen NEOJECT® safety von Dispomed werden bei der intravenösen, intramuskulären, subkutanen oder intraarteriellen Injektion verwendet. Produktinformationen zu den Kanülen
- 100 NEOJECT® safety Kanülen
- Länge x Ø 60 x 0,25mm
- Gauge x Länge 23 G x 1"
- Fühl- und hörbare Aktivierung des Mechanismus
- Dauerhafte Umschließung durch stabile Schutzhülle
- Transparenter Luer-Lock Ansatz
- Farbcode nach ISO Norm 6009
- Präzisions-Lanzettenschliff, long bevel
- Trockensilikonisierung
- Mittels Ethylenoxid sterilisiert
Weitere Informationen: | | Maße: | 0,60 x 25 mm | Art: | 23G |
|
| | |
| | | |
| |