Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Nobalastik Mittelzugbinde 10 Stück 30 cm x 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-369090
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     450330
EAN/GTIN:
     4031815450823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Nobamed Nobalastik Mittelzugbinde

Elastische Mittelzugbinde mit hoher Dehnbarkeit

Spezifikationen zu den Nobalasitk Binden

  • Binde zur Fixierung von Schienen jeglicher Art
  • Anwendung bei Sportverletzungen zur Stützung und Komprimierung
  • Verwendung in der Chirurgie, zur Thoraxkompression bei Rippenfrakturen
  • Stabilisierung von Wundverbänden oder zur Unterstützung in der Phlebologie
  • Materialzusammensetzung Polyester, Elastan
  • Nobalastik enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
  • Abmessungen gedehnte Länge 5m, Breite 30cm
  • Liefereinheit 10 Nobalastik Mittelzugbinden in Faltschachtel aus Zellulose
Weitere Informationen zu Nobamed Mittelzugbinden Nobalastik in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Maße:
30 cm x 5 m
Elastizität:
Mittelzug
PZN:
02704886
Weitere Suchbegriffe: Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, nobamed kompressionsbinden, dauerelastische binde, Universalbinde, Verbandstoff, Praxisbinde, Verbandmaterial, Sportbandage, Frakturverband, Fixierbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,487* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,34*
€ 40,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,75*
€ 40,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,03*
€ 36,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMETRA
2286132
ab € 33,33*
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.