| |
|
| Artikel-Nr.: 537-369034 Herst.-Nr.: 70110 EAN/GTIN: 4031815068714 |
| | |
|
| | |
| Nobamed Rudavlies Unsteriles Klebevlies zur Fixierung von primären Wundauflagen Spezifikationen zu Rudavlies - Wundschnellverband Rudavlies unsteril, querelastisch, aus weißem, elastischem Vliesstoff
- Beschichtung mit hypoallergenem Polyacrylatkleber
- Rudavlies individuell zuschneidbar
- Fixierung von Wundauflagen, Kathetern, Sonden oder Messelementen
- Material Polyestervlies, Polyacrylatkleber
- Rudavlies enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
- Abmessungen Rudavlies unsteril 10mx10cm
- Liefereinheit 1 Rolle Rudavlies in Faltschachtel
Weitere Informationen zum Wundschnellverband Rudavlies unsteril in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Maße: | 10cm x 10m | Inhalt: | 1 Rolle | PZN: | 07092436 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fixiermull, Pflasterverband, Fertigpflaster, Wundauflage, Wundversorgung, Pflasterzuschnitte, Spezialpflaster, Vliesrolle, Klebevliesauflage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,49* | € 5,65* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,80* | € 6,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,23* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,349* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|