Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Nobafrott Schlauchverband 6 cm x 5 m für Unterarme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-369014
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     350056
EAN/GTIN:
     4031815350611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frottee-Polsterschlauch
Frottee-Schlauchverband
Frotteeschlauch-Binde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch

Nobamed Nobafrott Frotteeschlauch

Elastische Schlauchbinde mit hohem Tragekomfort

Spezifikationen zu den Nobafrott Frotteeschlauchverbänden

  • Unterzugbinde für Gips- und Kunststoffverbände, keine weitere Polsterung erforderlich
  • Frotteeschlauch ungebleicht mit im rückwärtigem Bereich eingearbeiteten Elastomerfäden
  • Naturfasern zur Allergievermeidung
  • Material der Schlauchbinde 93% Baumwolle, 7% Elastan
  • Abmessungen 6cmx5m für Unterarm
  • Liefereinheit 1 Stück Frotteschlauchbinde gerollt in Faltschachtel
Weitere Informationen zum Nobanetz Frotteeschlauchverband in der Produkt-PDF



Weitere Informationen:
Maße:
6cm x 5m
Körperteil:
Unterarm
Textilkennzeichen:
93% Baumwolle, 7% Elasthan
PZN:
07094323
Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, armverband, Unfallchirurgiebedarf, Gipsbedarf, Gipsbinde, Polsterbinde, Polsterverband, Castverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,116* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.