Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobanetz Netzschlauchbinde Größe 6 Rumpf Kind Fixierverband 25 m gedehnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-369010
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     302060
EAN/GTIN:
     4031815302610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Nobamed Netzschlauchverband

Elastische Netzschlauchbinde zur Fixierung von Kompressen

Spezifikationen zu den Nobanetz Schlauchverbänden

  • Netzschlauchbinde Nobanetz zur einfachen und schnelle Fixierung von Wundauflagen
  • Anwendung auch als Schutz über Bindenverbänden oder angewinkelten Gipsschienen
  • Material der Schauchbinde 79% Polyamid, 21% Elasthan, ohne gefährliche toxische Substanzen gemäß REACH
  • Nobanetz Netzschlauchverband Größe 6 (Rumpf, Kind), gedehnte Länge 25m 
Weitere Informationen zum Nobanetz Netschlauchverband in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 6
Körperteil:
Rumpf, Kind
Textilkennzeichen:
79% Polyamid, 21% Elasthan
PZN:
00031696
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Gitternetzverband, Netzschlauchverband, Netzverband, fixierbinde, Nobanetz, Netzschlauchbinde, Netzbinde, Wundauflagenfixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,582* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
9031324
ab € 3,78*
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.